Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2702534 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2702534 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2702534 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78687523
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702534
EAN/GTIN:
     4055626278919
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
WLAN-Access-Point, Client mit zwei internen Antennen (MIMO) zur Einlochmontage, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz (inkl. DFS-Kanäle), Anschlüsse: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: für LAN, Web, http/https, Command Line Interface
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62.8 mm
Tiefe
113.2 mm
Höhe
36.5 mm
Gewicht
370.2 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, access point, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 417,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,68*
€ 497,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,34*
€ 491,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,03*
€ 480,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,19*
€ 457,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,62*
€ 444,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702544
€ 96,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1966101
€ 1,6912*
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
€ 28,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
€ 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.