Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox V1O Kompaktes Blitzlicht Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox V1O Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Godox V1O Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78602695
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     V1-O
EAN/GTIN:
     6952344217771
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz
Weitere Informationen:
Energie
Netzteiltyp
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Eingangsspannung
7.2 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
530 g
Breite
76 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
93 mm
Merkmale
Typ
Kompaktes Blitzlicht
Produktfarbe
Schwarz
Blitzfolgezeit ca.
1.5 s
Kameramarkenkompatibilität
Olympus, Panasonic
Funkfrequenz
2413.0 - 2464.5 MHz
Transmitter-Reichweite
0 - 100 m
Lampenleistung
2 W
Anzahl Kanäle
32 Kanäle
AF-Hilfslicht
Ja
Blitz-Modi
Auto, Manuell, Slave
Kompatibilität mit externen Blitzgeräten
TTL
Blitzbrennweitenabdeckung (mm)
28 - 105 mm
Sync-Verbindung
Blitzschuh
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Auto-Sleep-Modus
Ja
Schwenkkopf
Ja
Blitzdauer (min Leistung)
1/300 s
Blitzdauer (max. Leistung)
1/20000 s
Blitzbelichtungskorrektur
Ja
Multi-Flash
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
1.5 min
USB Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,63*
€ 233,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,02*
€ 221,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.