Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepel CABLE 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnepel CABLE 4
Schnepel CABLE 4
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78591621
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     8357400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Mit Kabelkanälen von Vogel's verlegen Sie alle Kabel sicher und sauber außer Sicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Cable management module
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
440 g
Höhe
940 mm
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
141 mm
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
952 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.