Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Helios 202 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Helios 202 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
Silicon Power Helios 202 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
Silicon Power Helios 202 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78580779
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP064GBUF3202V1P
EAN/GTIN:
     4713436130239
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Mehr Leistung mit USB 3.2 Gen 1
Dieser farbenfrohe USB-A-Flash-Stick für unterwegs ist mit einer USB 3.2 Gen 1-Schnittstelle ausgestattet, die eine schnelle Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s ermöglicht. Mit einer Speicherkapazität von bis zu 256 GB hast du mehr als genug Platz, um alles, was du brauchst, mitzunehmen.

Lebendiger Geist mit intelligenten Details
Eine helle Farbauswahl fügt einen Hauch an Spaß zu Deiner Back-up und Übertragungsroutine. Ein Aluminiumgehäuse mit Sandstrahlbehandlung ist nicht nur ein stilvolles Detail, sondern schützt das Flash-Laufwerk auch vor Kratzern und Fingerabdrücken.

Immer bei dir
Da es sich um ein alltägliches Produkt handelt, sind die eingebauten Riemenlöcher ein praktisches Designdetail, um das Flash-Laufwerk an deinem Schlüsselbund oder deiner Tasche zu befestigen, sodass es immer bei dir ist. Solange du deine Schlüssel oder deine Tasche nicht verlegst, gehören Datenverluste der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
7.1 mm
Höhe
55.5 mm
Gewicht
10 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Pink
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Kratzresistent
Schlüsselanhänger
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Win 10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X and above, Linux 2.6.X and above
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.