Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 45623 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 7 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 45623 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 7 W E27 E
Goobay 45623 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 7 W E27 E
Goobay 45623 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 7 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78537532
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45623
EAN/GTIN:
     4040849456237
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Sockel E27, warmweiß, nicht dimmbar
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
230 V
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
105 mm
Gewicht
31 g
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
58 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
klar
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
7500
Lampenlebensdauer
15000 h
Beleuchtungseffizienz
116 lm/W
Zertifizierung
WEEE, CE
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
56 mA
Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
30565
ab € 2,11*
Zubehör
Goobay
45612
ab € 1,65*
Zubehör
Goobay
45613
ab € 2,04*
Zubehör
Goobay
45615
ab € 4,03*
Zubehör
Goobay
45618
ab € 3,03*
Zubehör
Goobay
9317
ab € 50,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.