Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorsockel | BGA 2518 |
 | Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
 | Prozessor FSB unterstützt | 2200 MHz |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | Seriell |
Merkmale | Komponente für | Server |
 | Motherboardformfaktor | ATX |
BIOS | Clear-CMOS-Taste | Ja |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | LAN-Controller | Intel® X557 |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
 | Betriebstemperatur | 10 - 40 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 95 % |
Sonstige Funktionen | Schnellinstallationsanleitung | Ja |
 | Zahl der DIMM Slots | 8 |
 | Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
 | Back-to-BIOS Knopf | Ja |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA III |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 600 mm |
 | Verpackungstiefe | 473 mm |
 | Verpackungshöhe | 495 mm |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | RAM-Speicher maximal | 512 GB |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2400 MHz |
Interne E/A-Anschlüsse | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
 | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
 | CPU Ventilatorstecker | Ja |
 | EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
 | Zahl der COM Stecker | 1 |
 | Serielle Port-Headers | 1 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl COM-Anschlüsse | 1 |