Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Voca Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Voca Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Trust Voca Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Trust Voca Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Trust Voca Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Trust Voca Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Trust Voca Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Trust Voca Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Trust Voca Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78337501
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23650
EAN/GTIN:
     8713439236507
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Komfort und Anpassungsfähigkeit
Mit ihrem komfortablen Design und vier unterschiedlichen Geschwindigkeitseinstellungen verbindet die Trust Voca Comfortable Mouse einfache Bedienung und gute Anpassbarkeit. Durch die einfache Plug-and-Play-Installation ist die Maus im Handumdrehen einsatzbereit.
Schnell und präzise
Die Maus hat vier DPI-Einstellungen, von 800 bis 2400. Mit einem schnellen Tastendruck lässt sich die Bewegungsgeschwindigkeit Ihren Wünschen anpassen. Von schnell zu präzise: Die Maus kann das.
Problemlos im Griff
Durch ihre Form liegt die Voca-Maus komfortabel in der Hand, sogar bei langen Spielesitzungen. Von der Arbeit zum Spiel, sie macht den Übergang so nahtlos wie möglich.
Anschließen und Klicken
Sie können sofort loslegen, ganz ohne Umstände. Einfach den USB-Stecker anschließen und fertig.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
100 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
macOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellänge
1.6 m
Kabeleigenschaften
Abgeschirmt
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.