Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Neon Notes 3 x 80 Blatt pink/gelb/grün 40 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa Neon Notes 3 x 80 Blatt pink/gelb/grün 40 x 50mm
tesa Neon Notes 3 x 80 Blatt pink/gelb/grün 40 x 50mm
Artikel-Nr.:
     832-330536
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56001-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448812483
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Die praktischen Klebezettel tesa® Neon Notes eignen sich für den Einsatz in Büro und Haushalt und sind klassische, unübersehbare und "analoge" Erinnerungshilfen. Die einzelnen Klebezettel können individuell beschriftet, einfach angeklebt und leicht wieder abgelöst werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.036 kg
height:
0.008 m
width:
0.050 m
depth:
0.120 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,72*
€ 1,32*
17 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,71*
€ 1,33*
3 Tage
106
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,33*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,73*
€ 1,33*
9 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
1 Stück enthält 3 Blöcke (ab € 0,24334* pro Block)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5862
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.