Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFOX AF740-4096D3L3 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 740 4 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AFOX AF740-4096D3L3 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 740 4 GB GDDR5
AFOX AF740-4096D3L3 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 740 4 GB GDDR5
AFOX AF740-4096D3L3 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 740 4 GB GDDR5
AFOX AF740-4096D3L3 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 740 4 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78272779
Hersteller:
     AFOX
Herst.-Nr.:
     AF740-4096D3L3
EAN/GTIN:
     4897033780629
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speichertaktfrequenz
5000 MHz
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 740
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
993 MHz
CUDA-Kerne
384
Leistungen
TV Tuner integriert
Ja
DirectX-Version
11.1
OpenGL-Version
4.4
Dual-Link-DVI
Ja
PhysX
Ja
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, geforce lowprofile, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.424,62*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.445,40*
€ 1.720,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,62*
€ 1.695,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.