Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe TSG 8781 Wired siren Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe TSG 8781 Wired siren Schwarz
Grothe TSG 8781 Wired siren Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78255716
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber
Multifunktions-Schallgeber mit extrem hoher Lautstärke

Produktmerkmale
32 Tonfolgen mittels DIP-Schalter einstellbar
zuverlässiges magnetodynamisches System zur Schallerzeugung
hoher Schalldruck bei geringer Stromaufnahme
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wired siren
Umweltklasse
II
Anzahl Alarmtöne
32
Warnung Dezibel
100 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Technische Details
Höhe
116 mm
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 24 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Gewicht
240 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 157,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,26*
€ 184,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,70*
€ 176,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
38782
€ 157,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.