Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2233147-BP Herst.-Nr.: 70847 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Volumen (dB) | 89 dB | | Beleuchteter Druckknopf | Ja | | Nachtlicht | Ja | | Einfache Installation | Ja | | Wasserdichte Taste | Ja | Gewicht und Abmessungen | Klingel-Breite | 75 mm | | Klingel-Tiefe | 37 mm | | Klingel-Höhe | 120 mm | | Breite des Senders | 101 mm | | Tiefe des Senders | 21 mm | | Höhe des Senders | 34 mm | Energie | Energiequelle | AC, Batterie/Akku |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,89* | € 55,98* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 39,54* | € 57,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 57,47* | € 75,25* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 81,79* | € 105,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|