Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A229142 Herst.-Nr.: 70847 EAN/GTIN: 4011150708476 |
| |
|
| | |
| Features: 8 fest installierte Melodien und zusätzlich bis 8 eigene Melodien einstellbar; inkl. Musik Download Programm mit Zuschneidefunktion im Empfänger; Taster leuchtet im Dunkeln nach Lieferumfang: inkl. USB Anschlusskabel (ca. 50 cm Länge) inkl. 1 x 3 Volt CR 2032 Batterie Empfängerbatterien nicht enthalten (3 x 1,5 Volt LR6/ Mignon) Hinweise: Dieses Funkgong-Set ist auch für den Anschluss an vorhandene Klingelanlagen geeignet. Bei dieser Anschlussmöglichkeit dürfen keine beleuchteten Klingeltaster und/oder batteriebetriebenen Gongs verwendet werden.
Weitere Informationen: | | Lautstärke: | 89 dBA | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Frequenz: | 433 MHz | Einstellbare Lautstärke: | 4stufig | Empfängermaße: | 120 x 75 x 37 mm | Sendermaße: | 34 x 101 x 21 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 200 m | Herstellerfarbe: | Grau + Schwarz | Melodien: | 8 | Türklingel-Besonderheiten: | mit USB-Anschluss + selbst bespielbar | Komponente: | Komplett-Set | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 41,07* | € 55,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 41,85* | € 55,82* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,21* | € 74,70* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,30* | € 103,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|