Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGHTME LM85355 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIGHTME LM85355 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E14
LIGHTME LM85355 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77947372
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85355
EAN/GTIN:
     4020856853557
Suchbegriffe:
Dunstabzugslampe
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
6 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Länge (mm)
57 mm
Leistungen
Lampenleistung
5.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
575 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
46 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
320 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
40000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Sofort volles Licht
Ja
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85360
ab € 4,77*
Ähnlich
LightMe
LM85361
ab € 4,71*
Ähnlich
MEGAMAN
LM85356
ab € 6,45*
Ähnlich
LightMe
LM85357
ab € 9,41*
Ähnlich
LightMe
LM85358
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.