Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGHTME LM85361 LED-Lampe Neutralweiß 4000 K 8 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIGHTME LM85361 LED-Lampe Neutralweiß 4000 K 8 W E27
LIGHTME LM85361 LED-Lampe Neutralweiß 4000 K 8 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77947039
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85361
EAN/GTIN:
     4020856853618
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
40 mm
Länge (mm)
112 mm
Gewicht
71 g
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
810 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
320 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
40000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Sofort volles Licht
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85360
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.