Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 5000 series Core Standmixer mit ProBlend Crush-Technologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 5000 series Core Standmixer mit ProBlend Crush-Technologie
Philips 5000 series Core Standmixer mit ProBlend Crush-Technologie
Philips 5000 series Core Standmixer mit ProBlend Crush-Technologie
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77804972
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HR3571/90
EAN/GTIN:
     8710103936671
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer philips
standmixer
standmixer 1000 watt
Perfekte, feine Ergebnisse doppelt so schnell
Dank der leistungsstarken ProBlend Crush-Technologie
Mit der ProBlend Crush-Technologie werden selbst die härtesten Zutaten doppelt so schnell zum feinsten Smoothie. Unsere einzigartigen 6-Sterne-Klingen zermahlen Eis und große Stücke gemeinsam mit unserem effizienten 1.000-W-Motor in Perfektion.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Abnehmbare Messereinheit
Ja
Anzahl der Messerschneiden
6
Rutschfeste Füße
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Edelstahlmesser enthalten
Ja
Anzahl der Klingen
6
Material
Material Mixerschüssel
Glas
Gehäusematerial
Metall
Material Messer
Edelstahl
Gefäßmaterial
Glas
Leistungen
Schüsselkapazität
2 l
Pulsfunktion
Ja
Steuerung
Drehregler
Display-Typ
LED
Energie
Leistung
1000 W
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.