Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marshall Monitor II A.N.C. Kopfhörer Kopfband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marshall Monitor II A.N.C. Kopfhörer Kopfband Schwarz
Marshall Monitor II A.N.C. Kopfhörer Kopfband Schwarz
Marshall Monitor II A.N.C. Kopfhörer Kopfband Schwarz
Marshall Monitor II A.N.C. Kopfhörer Kopfband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77756837
Hersteller:
     Marshall
Herst.-Nr.:
     1005228
EAN/GTIN:
     7340055366410
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Die fortschrittliche aktive Geräuschunterdrückung filtert Störgeräusche heraus, damit du dich auf das Wichtigste konzentrieren kannst – die Musik. Entwickelt für ungetrübtes Hörvergnügen den ganzen Tag lang, bietet er bis zu 30 Stunden kabellose Spieldauer mit aktiver Geräuschunterdrückung und bis zu 45 Stunden ohne, damit du keine Note verpasst.

AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG
Monitor II A.N.C. Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung messen und lokalisieren kontinuierlich Umgebungsgeräusche, um so die Geräusche zu blockieren, die du nicht hören willst. Jetzt kannst du dich auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist: die Musik.

LEGENDÄRER SOUND
Hervorragender Sound, wie du ihn noch nie erlebt hast. Der Monitor II A.N.C. Kopfhörer verfügt über maßgefertigte dynamische 40-mm-Treiber, die den überragenden, legendären Sound liefern, den nur Marshall bietet.

BIS ZU 30 STUNDEN KABELLOSE SPIELDAUER
Monitor II A.N.C. verspricht mit nur einem Ladevorgang bis zu 30 Stunden kabellosen Musikgenuss mit aktiver Geräuschunterdrückung.

ERGONOMISCHE KONSTRUKTION
Der Monitor II A.N.C. Kopfhörer liefert ein ergonomisches Hörerlebnis für den ganzen Tag und bewahrt dabei den klassischen Marshall-Look.

GOOGLE SPRACHASSISTENT
Erhalte jederzeit Unterstützung durch deinen Google Assistant. Genieße Entertainment, bleib mit Freunden in Verbindung, erhalte Informationen und gestalte deinen Tag – ohne je aufs Telefon schauen zu müssen.

ZUSAMMENKLAPPBARES DESIGN
Dank seines zusammenklappbaren Designs ist der Monitor II A.N.C. Kopfhörer der ideale Reisebegleiter. Seine kompakte Größe und das zusammenklappbare Design machen ihn auch nach Tagen unterwegs nicht schlapp.

MARSHALL BLUETOOTH APP
Personalisiere deine Einstellungen und greife auf alles zu, was der Monitor II A.N.C. Kopfhörer zu bieten hat.

BEDIENKNOPF
Spiele Musik ab, pausiere die Wiedergabe und aktiviere die Zufallswiedergabe. Regle die Lautstärke deines Geräts und steuere die Funktionen deines Telefons.

ANC-TASTE
Einfaches Wechseln zwischen aktiver Geräuschunterdrückung, Monitoring Mode oder Abschalten der aktiven Geräuschunterdrückung.

M-TASTE
Die M-Taste mit mehreren Funktionen ermöglicht das Wechseln zwischen drei verschiedenen Equalizer-Voreinstellungen oder alternativ das Aktivieren des Sprachassistenten unterwegs.

REISEPAKET
Für die große Reise oder einen kurzen Ausflug – enthalten ist ein USB-C-Ladekabel, ein abnehmbares 3,5-mm-Kabel und eine Tragetasche aus Leinen, um alles einfach zu verstauen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
320 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Tragetasche
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Treibereinheit
40 mm
Treibertyp
Dynamisch
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe & Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Faltbar
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
45 h
Akkuladezeit
2 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,19*
€ 275,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,87*
€ 269,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,00*
€ 257,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,00*
€ 249,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.