Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barco ClickShare CX-50 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barco ClickShare CX-50 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
Barco ClickShare CX-50 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
Barco ClickShare CX-50 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
Barco ClickShare CX-50 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
Barco ClickShare CX-50 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77748914
Hersteller:
     Barco
Herst.-Nr.:
     R9861522EU
EAN/GTIN:
     5415334026261
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Kabelloses Präsentationssystem
Soundbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Design
Formfaktor
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Zertifizierung
FCC/CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
900 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
WLAN-Standards
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband
2.4, 5 GHz
Dual-Band
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2-PSK
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.4b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
S/PDIF-Ausgang
Ja
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
110 - 220 V
Stromverbrauch (max.)
50 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Europa
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 9.0, iOS 12, iOS 13
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.099,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.261,94*
€ 2.691,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.243,38*
€ 2.669,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.178,21*
€ 2.592,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.138,62*
€ 2.544,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.099,46*
€ 2.498,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.