Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY v222w USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY v222w USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Silber
PNY v222w USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Silber
PNY v222w USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Silber
PNY v222w USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Silber
PNY v222w USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77748533
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     HPFD222W-64
EAN/GTIN:
     4712847094062
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
17.9 mm
Höhe
4.56 mm
Gewicht
2.8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
14 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows: 7, 8 ,10 Mac OS: 10.3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.