Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 41340 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 41340 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
MENNEKES 41340 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77723664
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     41340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
unterputzverteiler mennekes
unterputzverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
MENNEKES
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
115 mm
Dicke
4.5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.