Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2963763 Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2963763 Leistungsrelais
Phoenix Contact 2963763 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77720400
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2963763
EAN/GTIN:
     4017918878085
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, ein- oder zweikanaliger Betrieb, 3 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung 24 V AC/DC, steckbare Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Spulenspannung
250 V
Kontakt Strombelastbarkeit
72 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 114.5 x 99 mm
Gewicht
200.7 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2890425
ab € 6,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.