Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 748 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 748 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 7
MENNEKES 748 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 7
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77719969
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 32a mennekes ip44
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Höhe
208 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
7
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Rot
Wasserfest
Ja
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,01*
€ 240,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
746
ab € 141,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.