Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB M2SS1-11R Elektroschalter Drehschalter Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB M2SS1-11R Elektroschalter Drehschalter Rot
ABB M2SS1-11R Elektroschalter Drehschalter Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77718828
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611200R1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
abb wahlschalter 2 stellungen
Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
24 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
6 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
24 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Typ
Drehschalter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611621R1011
ab € 4,49*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1013
ab € 4,74*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1072
ab € 6,75*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1001
ab € 2,24*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1011
ab € 5,78*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,75*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1020
ab € 5,85*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1111 MCBH-11
ab € 5,84*
Zubehör
ABB
1SFA611610R2001 MCB-10B
ab € 2,13*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1101 MCBH-10
ab € 3,39*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1010 MCB-01
ab € 2,23*
Zubehör
ABB
1SFA611610R2010 MCB-01B
ab € 2,15*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1102 MCBH-20
ab € 4,95*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1120 MCBH-02
ab € 4,97*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8120 KA1-8120
ab € 0,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.