Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2902934 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2902934 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2902934 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77540921
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902934
EAN/GTIN:
     4046356697798
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker phoenix contact
trennverstärker
Universeller Termination Carrier zur Anbindung von 16 MINI Analog Trennverstärkern an digitale oder analoge Ein-/Ausgangskarten, über D-SUB-Steckverbinder, 37 polig (1:1 Verbindung), mit HART-Multiplexer Anschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
170 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 361,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,43*
€ 430,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,37*
€ 430,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,75*
€ 420,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,17*
€ 413,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,29*
€ 399,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.