Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair DARK CORE RGB PRO Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77455676
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CH-9315411-EU
EAN/GTIN:
     840006616016
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
133 g
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Kabeleigenschaften
Geflochten
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
8
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
18000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Tastenfunktionen
Hinten, DPI-Schalter, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Stimmabgabe Rate
1000,2000 Hz
Bluetooth-Version
4.0
Eingebautes memory
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.