Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2986229 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2986229 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2986229 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77396133
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2986229
EAN/GTIN:
     4046356477192
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Frei konfigurierbares Sicherheitsmodul mit 20 sicheren Ein- und 4 sicheren Ausgängen; 4 Melde-, 2 Takt- und 2 Masseschaltausgängen; Diagnose über Bus-Gateways möglich, bis zu SILCL 3, Kat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, steckbare Schraubanschlussklemmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.5 mm
Tiefe
114.5 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
154 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 587,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,78*
€ 699,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,52*
€ 687,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,54*
€ 657,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,84*
€ 644,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,79*
€ 620,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2297620
€ 197,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2901504
€ 187,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2901528
€ 201,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2901988
€ 207,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2904472
€ 194,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2904476
€ 25,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2904477
€ 26,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2986119
€ 160,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
€ 24,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2981716
€ 7,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2890425
€ 7,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2707437
€ 5,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
€ 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.