Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaggia CADORNA STYLE Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaggia CADORNA STYLE Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l
Gaggia CADORNA STYLE Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77385979
Hersteller:
     Gaggia
Herst.-Nr.:
     RI9600/01
EAN/GTIN:
     8710103907398
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
345 mm
Gewicht
8700 g
Energie
Leistung
1900 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Mahloptionen
5
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
70 - 115 mm
Wasserfilter
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Anzahl der Programme
6
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,72*
€ 525,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,81*
€ 520,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,41*
€ 495,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,15*
€ 474,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,71*
€ 429,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.