Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 730 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 730 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Platin
Cisco 730 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Platin
Cisco 730 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77192023
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     HS-WL-730-BUNA-P
EAN/GTIN:
     889728259224
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Cisco Headsets
DECT Headset
Computer-Headset
Einrichten und Verwenden des Cisco-Headsets 730
Das cisco Headset 730 ist ein kabelloses Headset, das Bluetooth® verbindung verwendet , um mit cisco soft Clients und geräten zu koppeln. Das Headset verfügt über vollständige Anrufsteuerung und Musikwiedergabefunktionen sowie leistungsstarke Systeme für Geräuschunterdrückung und Umgebungsgeräusche, die sich hervorragend für die Verwendung in einer geschäftigen Büroumgebung eignen. Das cisco Headset 730 unterstützt die vollständige anruf Integration mit Cisco Jabber , Webex , Webex Meetings , Cisco IP telefon s und Webex tischgeräten.

Das Cisco-Headset 730 verfügt über einen USB-Adapter für Geräte, die keine zuverlässige Bluetooth-Lösung bieten. Das Headset kann auch über das im Lieferumfang enthaltene 3,5-mm-Kabel und das USB-C-zu-USB-A-Kabel mit Geräten verbunden werden. Das USB-C-Kabel fungiert auch als Ladekabel und kann an einen beliebigen USB-Adapter angeschlossen werden.

Erste Schritte mit der Cisco-Headset-App
Mit der mobilen Cisco-Headsets-App können Sie Ihr Headset über ein beliebiges iPhone oder Android-Mobilgerät aktualisieren, steuern und anpassen. Verwenden Sie die folgenden Artikel, um Ihre Erfahrung mit Cisco-Headsets zu optimieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
216 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215.4 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
57.9 mm
Paketgewicht
580 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB Typ-A auf USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
40 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Platin
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Abspielen/Pause, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Ja
Sound Drucklevel (max)
118 dB
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Klarer Klang
Ja
Plug
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Arbeitet mit Microsoft Cortana
Ja
Ursprungsland
Malaysia
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HSP, SBC
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
65 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
22 h
Akkuladezeit
2.5 h
Schnellladung
Ja
Sprechzeit (ANC ein)
20 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
80 - 6800 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Mikrofonanzahl
4
Hybride Rauschunterdrückung
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,66*
€ 332,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,50*
€ 332,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,70*
€ 329,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,72*
€ 322,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.