Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock D2143D4I2-2T Motherboard mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock D2143D4I2-2T Motherboard mini ITX
Asrock D2143D4I2-2T Motherboard mini ITX
Asrock D2143D4I2-2T Motherboard mini ITX
Asrock D2143D4I2-2T Motherboard mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76860520
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     D2143D4I2-2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
1
Grafik
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2500
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
On-board Grafikadapter-Speicher
256 MB
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ITX
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
ACPI-Version
1.1
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.3.1
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel X557-AT2
Wake-on-LAN bereit
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
256 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Weitere Suchbegriffe: mini itx mainboard asrock, mainboard, mini-itx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.062,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,85*
€ 1.388,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,00*
€ 1.369,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,03*
€ 1.326,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,09*
€ 1.298,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,21*
€ 1.264,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.