Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird TA-TS-01/W Notebook-Ständer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird TA-TS-01/W Notebook-Ständer Weiß
Gembird TA-TS-01/W Notebook-Ständer Weiß
Gembird TA-TS-01/W Notebook-Ständer Weiß
Gembird TA-TS-01/W Notebook-Ständer Weiß
Gembird TA-TS-01/W Notebook-Ständer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76842678
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     TA-TS-01/W
EAN/GTIN:
     8716309107846
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Universal Tablet Halterung für Ihr Tablet, iPad oder Smartphone. Positionieren Sie das Gerät in mehreren Winkeln, in Quer- oder Hochformat. Ideal für den Einsatz auf einem Schreibtisch, in der Küche oder auf Reisen Kompaktes, faltbares und tragbares Design
Weitere Informationen:
Ergonomie
Faltbar
Ja
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Einstellbare Tiefe
Ja
Design
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Hitzebeständig
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
91 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.