Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS800I M.2 512 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MTS800I M.2 512 GB Serial ATA III MLC
Transcend MTS800I M.2 512 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76491626
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GMTS800I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
3 G
Vibrationen außer Betrieb
5 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (max.)
2.64 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.41 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Grün, Weiß
Eingebaut
Ja
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 158 °F
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
512 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
PC/Laptop
NAND Blitz-Typ
MLC (Multi Level Cell)
Lesegeschwindigkeit
530 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
460 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
75000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
75000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Lebensdauerbewertung (für 3 Jahre)
2.6 GB/Tag
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
3.58 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,74*
€ 760,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,17*
€ 749,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,34*
€ 729,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,12*
€ 682,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,53*
€ 644,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.