Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HPE J9150D kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HPE J9150D kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-SR
StarTech.com HPE J9150D kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-SR
StarTech.com HPE J9150D kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-SR
StarTech.com HPE J9150D kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-SR
StarTech.com HPE J9150D kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-SR
Artikel-Nr.:
     CIDE2-75052694
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     J9150D-ST
EAN/GTIN:
     0065030886093
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
10 Gbit/s | Multimode | LC | 300m | Lebenslange GarantieDer J9150D-ST ist ein HPE J9150D -kompatibles Glasfaser SFP+-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit HPE® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 10 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 10GBASE-SR-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 300m. Technische Spezifikationen:• Wellenlänge: 850nm• Max. Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s• Typ: Multimode• Anschlusstyp: LC Anschluss• Max. Übertragungsentfernung: 300m• MTBF: 498.745.585 Stunden• Stromverbrauch:• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): JaDieses SFP+ Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.comFür alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
90 mm
Warentarifnummer (HS)
85369010
Höhe des Versandkartons
31 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.3 W
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Hot-Swap
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
498745585 h
Markenkompatibilität
HP
Kompatible Produkte
J9150D
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
SR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Wellenlänge
850 nm
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
58.4 mm
Tiefe
13.9 mm
Höhe
13.7 mm
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl-transceiver 10gigabit, fibre channel transceiver, sfp-modul startech, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.