Prozessor | Prozessorhersteller | AMD |
 | Prozessorsockel | Socket SP3 |
 | Kompatible Prozessoren | AMD EPYC |
 | Anzahl der unterstützten Prozessorkerne | 64 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
Lieferumfang | Mitgelieferte Software | Super Doctor 5, Watch Dog, NMI, SUM, IPMI 2.0 |
Merkmale | Komponente für | Server |
 | Motherboardformfaktor | ATX |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
 | BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
 | ACPI-Version | 5.1 |
 | Desktop Management Interface (DMI) Version | 2.3 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |
 | LAN-Controller | Realtek RTL8211E |
Prozessor Besonderheiten | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
 | Trusted Platform Module (TPM) Version | 1.2 |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
 | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 96 % |
Sonstige Funktionen | Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128MB |
 | Disk on Module (DOM) Stromanschluss | Ja |
 | Zahl der DIMM Slots | 8 |
 | Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA III |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | RAM-Speicher maximal | 2000 GB |
 | Speicherspannung | 1.2 V |
 | ECC-Kompatibilität | ECC |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 207.1 mm |
 | Tiefe | 331.4 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 |
 | SATA III Anschlüsse | 16 |
 | Zahl der Chassisventilatorstecker | 6 |
 | Zahl der COM Stecker | 1 |
 | TPM-Anschluss | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 4 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
 | Anzahl COM-Anschlüsse | 1 |