Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NK4052 Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NK4052 Patch Panel
LogiLink NK4052 Patch Panel
LogiLink NK4052 Patch Panel
LogiLink NK4052 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74842590
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4052
EAN/GTIN:
     4052792051650
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
modulare patchpanel
Die geschirmten Keystone-Patch-Panels von LogiLink wurden speziell für modulare Cat.6A 10GE Verkabelungen entwickelt. Das Metallgehäuse mit zusätzlicher Abschirmplatte kann auf jeder Tisch- oder Wandoberfläche platziert werden. Für den Einbau eignen sich alle Keystone Module mit schmaler Bauform, zum Beispiel LogiLink’s Cat.6A Keystone Jack NK4000. Die Zugentlastung an der Rückseite des Gerätes sorgt für eine hohe Stabilität. Zusammen mit LogiLink’s Hutschienen Klammern (MP0049) kann das Gerät auch auf jeder Standard 35 mm Hutschiene montiert werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Kabelfarbe
Gelb
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
276 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
690 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anzahl Anschlüsse
12
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Gewicht und Abmessungen
Breite
221 mm
Höhe
113 mm
Tiefe
44.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NK4051
€ 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.