Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Ergonomische sehr robuste Präzisionspinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Ergonomische sehr robuste Präzisionspinzette
Weller Ergonomische sehr robuste Präzisionspinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330682
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     EOOSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Ergonomische sehr robuste Präzisionspinzette mit geraden starken Spitzen für Standardanwendungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Material
Schaum, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2400KMS
ab € 285,92*
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 226,51*
Zubehör
Weller Tools
E3CSA
ab € 32,74*
Zubehör
Weller Tools
EOODSA
ab € 37,13*
Zubehör
Weller Tools
E5SA
ab € 33,73*
Zubehör
Weller Tools
E2ASA
ab € 28,59*
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 48,03*
Zubehör
Weller Tools
2412E
ab € 64,33*
Zubehör
Weller Tools
3600KU
ab € 304,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.