Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock Motherboard Intel Xeon Dual Socket P C621 DDR4 PCIE SATA3 EEB Retail Intel® C621 LGA 3647 (Socket P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock Motherboard Intel Xeon Dual Socket P C621 DDR4 PCIE SATA3 EEB Retail Intel® C621 LGA 3647 (Socket P)
Asrock Motherboard Intel Xeon Dual Socket P C621 DDR4 PCIE SATA3 EEB Retail Intel® C621 LGA 3647 (Socket P)
Asrock Motherboard Intel Xeon Dual Socket P C621 DDR4 PCIE SATA3 EEB Retail Intel® C621 LGA 3647 (Socket P)
Asrock Motherboard Intel Xeon Dual Socket P C621 DDR4 PCIE SATA3 EEB Retail Intel® C621 LGA 3647 (Socket P)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-73468106
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     EP2C621D16-4LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
4
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Maximaler Grafikkartenspeicher
16 MB
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2500
Merkmale
Motherboardformfaktor
EEB
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
330 mm
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
2.0
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
4
SATA III Anschlüsse
14
CPU Ventilatorstecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
16
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Speicherspannung
1.2 V
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2933 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
32 GB
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard sockel 2011, intel mainboard, eatx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,27*
€ 542,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,99*
€ 539,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,72*
€ 528,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,64*
€ 513,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,90*
€ 481,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.