Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G815 Tastatur USB QWERTY Englisch Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G815 Tastatur USB QWERTY Englisch Karbon
Logitech G G815 Tastatur USB QWERTY Englisch Karbon
Logitech G G815 Tastatur USB QWERTY Englisch Karbon
Logitech G G815 Tastatur USB QWERTY Englisch Karbon
Logitech G G815 Tastatur USB QWERTY Englisch Karbon
Logitech G G815 Tastatur USB QWERTY Englisch Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE2-73376767
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008990
EAN/GTIN:
     5099206080799
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
RGB Tastatur
G815
Mechanische RGB-Gaming-Tastatur mit LIGHTSYNC


DIE NÄCHSTE DIMENSION
Fortschrittliche Gaming-Technologien in einem ausgereiften, ultraschlanken Design. Vollständig anpassbar mit LIGHTSYNC RGB und speziellen G-Tasten. Entwickelt für Höchstleistungen beim Spielen mit flachen mechanischen GL-Switches in den Varianten Klickend, Taktil und Linear. Erlebe die G815 für die nächste Dimension beim Spielen.

UNGLAUBLICH SCHLANK
Die G815 repräsentiert mit ihrer ausgefeilten schlanken Bauweise ohne Kompromisse bei Leistung oder Funktionsumfang einen Triumph in Konstruktion und Design. Strapazierfähig, komfortabel und bereit für intensive Gaming-Sessions: Damit steht die G815 für die nächste Generation mechanischer Gaming-Tastaturen.

PREMIUM-MATERIALIEN
Das Top-Case aus 5052 Aluminiumlegierung und die stahlverstärkte Basis bilden die robuste, strapazierfähige Tastatur im leichten, ultraschlanken Design. Diese voll ausgestattete Tastatur wurde mit größter Präzision entwickelt und für kompromisslose Leistung im schlanken Design konzipiert.

FORM FOLGT FUNKTION
Jedes Detail ist sorgfältigst gefertigt und für die denkbar beste Benutzererfahrung optimiert. Das Lautstärkerad ist aus Aluminium hergestellt und genau für optimale Kontrolle justiert. Das angenehme Profil und die Medientasten bieten taktiles Feedback für eine mühelose und intuitive Steuerung.

ROBUST UND STRAPAZIERFÄHIG
Oberflächen aus gebürstetem Metall und geruchsabweisende Tastenkappen reduzieren Fingerabdrücke auf ein Minimum. Die stahlverstärkte Basis der G815 sorgt für die nötige Strapazierfähigkeit auch bei intensivstem Einsatz.

ERGONOMISCHES DESIGN
Das unglaublich schlanke Gehäuse und die neuen flachen mechanischen GL-Switches sorgen für Komfort, Leistung und Eleganz in einem ergonomischen Design.

FLACHE MECHANISCHE SWITCHES
Die Switches bieten Geschwindigkeit, Präzision und Leistung, sind aber nur halb so hoch wie herkömmliche Switches. Wir haben unsere flachen mechanischen GL-Switches rigoros mit strengen Anforderungen an Haltbarkeit, Reaktionsfähigkeit und Präzision getestet. Erhältlich in drei Varianten:

GL Clicky – hörbarer Klick und taktiles Feedback
GL Tactile – leichtes taktiles Feedback durch sanften Ruck
GL Linear – völlig fließender Tastenanschlag

LIGHTSYNC RGB
Alle Tasten der G815 können mit ca. 16,8 Millionen Farben personalisiert werden. Erstelle deine eigenen Animationen oder wähle aus einer Reihe von voreingestellten Effekten. Und dank der LIGHTSYNC Technologie passen sich die Leuchteffekte an Games, Audio oder deinen Bildschirm an und sorgen so für ein noch nie dagewesenes RGB-Erlebnis. Gestalte ein einheitliches Design, verbessere dein Gaming und erweitere dein Gaming-Setup mithilfe deiner Tastatur.

DIREKTE BELEUCHTU NGSSTEUERUNG
Ändere mühelos die Beleuchtungseffekte und passe die Helligkeit an mit den integrierten Bedienelementen. Wähle unter sieben voreingestellten Animationen über die Helligkeitstaste zusammen mit den Nummern 1–7. Erstelle bis zu zwei eigene Beleuchtungsprofile mit der G HUB Software und speichere sie für die Nummern 8 und 9.

VOLLSPEKTRUM-PROGRAMMIERBAR
Mit der G Hub Software kannst du Licht- und Farbeffekte in praktisch unendlichen Kombinationen für deine ganze Tastatur erstellen. Wähle deine Lieblingsfarbe, erstelle ein Muster oder entwickle deine eigenen Beleuchtungsanimationen mit dem zuverlässigen LIGHTSYNC Bearbeitungstool. Oder wähle Effekte, die durch deine Lieblingsspiele, Sound oder Inhalte auf dem Bildschirm gesteuert werden. Das Ergebnis ist eine fantastische Umgebungsbeleuchtung, die die Ausrüstung und den gesamten Raum zum Teil des Gaming-Erlebnisses macht.

LIGHTSYNC BATTLESTATION
Mit LIGHTSYNC RGB kannst du das Aussehen deiner Ausrüstung anpassen und synchronisieren. Kombiniere die G915 mit anderen Logitech G LIGHTSYNC-fähigen Geräten – Mäusen, Headsets und Lautsprechern – zu einer persönlichen, einheitlichen Rundum-Gaming-Umgebung.

GRENZENLOSE KONTROLLE
Die schlanke und ausgereifte G815 bietet Spitzenleistung mit allen Funktionen, die für eine totale Kontrolle nötig sind. z. B. programmierbare G-Tasten und integrierte Profile. Die G815 – die Kommandozentrale für deinen PC.

G-TASTEN
Fünf spezielle G-Tasten mit Spiel- oder App-spezifischen Tastenzuweisungen, Systembefehlen und benutzerdefinierten Makros, die du selbst erstellen oder von anderen Benutzern herunterladen kannst. Richte mit der G HUB Software mühelos Profile, Befehle und mehr ein und verwalte sie.

3 INTEGRIERTE PROFILE
Speichere bis zu drei verschiedene Profile im integrierten Speicher der Tastatur, um insgesamt 15 G-Tasten-Bedienelemente parat zu haben. Mit den Soft-Keys M1, M2 oder M3 oben auf der Tastatur schaltest du mühelos zwischen gespeicherten Modi um.

SPIELMODUS
Über die zentral platzierte Spielmodus-Taste kannst du alle Tasten deaktivieren, die dich stören oder ablenken könnten. Standardmäßig wird im Spielmodus die Windows-Taste deaktiviert. Mit Logitech G HUB kannst du den Spielmodus anpassen und nicht benötigte Tasten deaktivieren.

USB-DURCHSCHLEIFE
Mehr Geräte bequem und schnell anschließen und betreiben. Ein zusätzliches spezielles USB-Kabel wird am USB-Durchschleifanschluss an der Rückseite der Tastatur angeschlossen und sorgt für volle Durchsatz- und Datengeschwindigkeit. Schließe ein Gerät zum Laden oder eine Maus an und attackiere deine Gegner ohne die geringste Unterbrechung.

SPEZIELLE MULTIMEDIA-BEDIENELEMENTE
Integrierte Multimedia-Bedienelemente sind immer zur Hand. Spezielle Bedienelemente ermöglichen ein schnelles Regeln der Lautstärke, das Wiedergeben/Anhalten oder Überspringen von Musik und Videos sowie augenblickliches Stummschalten von Audio.

Logitech G HUB
Logitech G HUB gibt Gamern nie zuvor dagewesene und mühelose Kontrolle über ihre Ausrüstung und Spiele. Beleuchtung anpassen, Makros erstellen und vieles mehr. Die Spieler haben die Möglichkeit, Einstellungen für ihre Spielausrüstung spezifisch für jedes Spiel präzise anzupassen, Verbindungen zu Apps anderer Hersteller wie Discord und OBS herzustellen und benutzerdefinierte Spielprofile herunterzuladen und mit der Logitech G Community zu teilen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
150 x 475 x 22 mm
Tastaturgewicht
1025 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
187 mm
Höhe des Versandkartons
245 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Karbon
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Eingabegerät
Scroll-Rad
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GL Tactile
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
2.7 mm
Antriebskraft
50 g
Anzahl der Programmierprofile
3
Betätigungspunkt
1.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
1595 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,31*
€ 243,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,82*
€ 233,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.