Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUSTOM Q3X 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUSTOM Q3X 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
CUSTOM Q3X 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
CUSTOM Q3X 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE2-73376188
Hersteller:
     Custom Printers
Herst.-Nr.:
     911FF010100333
EAN/GTIN:
     8596375624863
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Leistungsstufen in einem modernen Designprodukt Q3X ist die ideale Lösung für alle, die auf der Suche nach zukunftsweisenden Leistungen und Design sind. Der Thermokopf garantiert eine exzellente Druckqualität auch bei Grafiken und gleichzeitig einen geringen Verbrauch. Das Schneidgerät wurde so realisiert, dass die Leistung dieses Produktes sowohl hinsichtlich seiner Effizienz als auch seiner Zuverlässigkeit optimiert wurde und jetzt selbst die anspruchsvollsten Nutzeranforderungen erfüllt. Das elegante Design, das so entwickelt wurde, dass es sich perfekt in jedes Ambiente integrieren lässt, verschmilzt perfekt mit dem hochwertigen technologischen Inhalt. Druck auf Thermopapier mit einer Breite von 80 mm und Austritt des Kassenbons an der Vorderseite. Serielle/USB Schnittstelle. Bluetooth- und Wi-Fi-Schnittstelle verfügbar.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
900 g
Merkmale
integrierte Barcodes
1D, 2D, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN8, ITF, PDF417, UPC-A, UPC-E
Flash-Speicher
4 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Schneider
Ja
Zertifizierung
EN60950 +A1+A2+A3+A4, CE, RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Serielle Schnittstelle
RS-232
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckspalten
8 Punkte/Zeile
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
140 mm/sek
Zeichentabelle
PC437, PC850, PC858, PC860, PC863, PC865
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
61 µm
Maximaler Rollendurchmesser
80 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,36*
€ 237,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,51*
€ 235,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Custom Printers
26500000000352
ab € 7,09*
Zubehör
ARTDEV
ADT804612
ab € 55,38*
Zubehör
ARTDEV
ADT806212
ab € 4,81*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-40-BPA0
ab € 73,58*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,12*
Zubehör
ARTDEV
ADT808025
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.