Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-KM 1189 Küchenmaschine 1500 W 6,7 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-KM 1189 Küchenmaschine 1500 W 6,7 l Edelstahl
ProfiCook PC-KM 1189 Küchenmaschine 1500 W 6,7 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-73322862
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501189
EAN/GTIN:
     4006160118902
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Standmixer
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
6.7 l
Produktfarbe
Edelstahl
Pulsfunktion
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
8
Knetfunktion
Ja
Steuerung
Drehregler
Mixerfunktionen
Schlagen, Kotelett, Mixen
Gewichtskapazität für Brotteig
3.5 kg
Teigschüssel Kapazität
6.7 l
Turbotaste
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium
Material Messer
Edelstahl
Lieferumfang
Schneebesen
Ja
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,85*
€ 264,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,33*
€ 251,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,94*
€ 241,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.