Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDIX60N-128G-GN6NE USB-Stick 128 GB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk SDIX60N-128G-GN6NE USB-Stick 128 GB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk SDIX60N-128G-GN6NE USB-Stick 128 GB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk SDIX60N-128G-GN6NE USB-Stick 128 GB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk SDIX60N-128G-GN6NE USB-Stick 128 GB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk SDIX60N-128G-GN6NE USB-Stick 128 GB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk SDIX60N-128G-GN6NE USB-Stick 128 GB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk SDIX60N-128G-GN6NE USB-Stick 128 GB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-73074393
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDIX60N-128G-GN6NE
EAN/GTIN:
     619659169411
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
53 mm
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Grau, Silber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 174,29*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 208,37*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 236,69*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 265,01*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 282,91*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 109,88*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 134,01*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 155,91*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 249,17*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,52*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,95*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 67,12*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.