Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECO-LARM E-936-S45RRGQ Lichtschranke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SECO-LARM E-936-S45RRGQ Lichtschranke Schwarz
SECO-LARM E-936-S45RRGQ Lichtschranke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72712358
Hersteller:
     SECO-LARM
Herst.-Nr.:
     E-936-S45RRGQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.5 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
63 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Stromstärke (maximal)
0.07 A
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
55 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lichtquelle
IR LED
Reaktionszeit
10 ms
Alarmabstand
14 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
CE, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.