Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF 85mm F1.4 FE IP-Kamera Standardobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang AF 85mm F1.4 FE IP-Kamera Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 85mm F1.4 FE IP-Kamera Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 85mm F1.4 FE IP-Kamera Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 85mm F1.4 FE IP-Kamera Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 85mm F1.4 FE IP-Kamera Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 85mm F1.4 FE IP-Kamera Standardobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72650883
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1211206101
EAN/GTIN:
     8809298885830
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Normalbrennweite-Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Autofokus
Ja
Manueller Fokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.11 x
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
IP-Kamera
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/8
Objektivtyp
Standardobjektiv
Minimale Blendenzahl
16
Naheinstellgrenze
0.9 m
Maximale Blendenzahl
1,4
Objektivanschluss
Sony FE
Blendenbereich (F-F)
1,4 - 16
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Feste Brennweite
85 mm
Bildsensor Format
APS-C, Vollrahmen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
88 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
99.5 mm
Gewicht
568 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 609,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,78*
€ 843,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,80*
€ 829,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,08*
€ 796,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,58*
€ 773,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,70*
€ 725,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.