Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 61.7554-10023 Elektrisches Kabel 100 m Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Stäubli 61.7554-10023 Elektrisches Kabel 100 m Blau
Stäubli 61.7554-10023 Elektrisches Kabel 100 m Blau
Artikel-Nr.:
     615-X78536
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7554-10023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Merkmale
Kerngröße
1 mm²
Produktfarbe
Blau
Nominale Eingang Spannung
600 V
Stromstärke (maximal)
19 A
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,77*
€ 4,70*
1 Tag
81
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,72*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 5,50*
7 Tage
81
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,49*
€ 10,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,66*
€ 5,55
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
61.7552-10023
ab € 1,83*
Zubehör
Stäubli
61.7552-10024
ab € 1,41*
Zubehör
Stäubli
61.7552-10025
ab € 1,43*
Zubehör
Stäubli
61.7556-10025
ab € 3,24*
Zubehör
Stäubli
61.7553-10023
ab € 2,26*
Zubehör
Stäubli
61.7551-10027
ab € 1,17*
Zubehör
Stäubli
61.7550-10027
ab € 0,66*
Zubehör
Stäubli
61.7555-10022
ab € 2,72*
Zubehör
Stäubli
61.7551-10029
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.