Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 60.7015-10021 Elektrisches Kabel 100 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Stäubli 60.7015-10021 Elektrisches Kabel 100 m Schwarz
Stäubli 60.7015-10021 Elektrisches Kabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-X78043
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7015-10021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Merkmale
Kerngröße
6 mm²
Produktfarbe
Schwarz
Nominale Eingang Spannung
1500 V
Stromstärke (maximal)
54 A
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 7,68*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 7,70*
1 Tag
63
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,10*
6 Tage
63
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,33*
€ 14,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,68*
€ 9,14
pro Meter
ab 3 Meter
€ 7,59*
€ 9,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,02*
€ 8,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,53*
€ 7,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,35*
€ 7,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,05*
€ 7,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,80*
€ 6,90
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
60.7015-10022
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.