Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR911-2 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MediaRange MR911-2 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
MediaRange MR911-2 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     643-253208
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR911-2
EAN/GTIN:
     4260459619468
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
15 g
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
17 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
7 MB/s
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,08*
€ 7,87*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,21*
€ 8,03*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,12*
€ 9,09*
10 Tage
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,81*
€ 10,05*
2 Tage
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,10*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.