Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Cat.6A Patch Panel, geschirmt, 12-Port, 1HE, 10", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Cat.6A Patch Panel, geschirmt, 12-Port, 1HE, 10", schwarz
Digitus Cat.6A Patch Panel, geschirmt, 12-Port, 1HE, 10", schwarz
Digitus Cat.6A Patch Panel, geschirmt, 12-Port, 1HE, 10", schwarz
Digitus Cat.6A Patch Panel, geschirmt, 12-Port, 1HE, 10", schwarz
Digitus Cat.6A Patch Panel, geschirmt, 12-Port, 1HE, 10", schwarz
Digitus Cat.6A Patch Panel, geschirmt, 12-Port, 1HE, 10", schwarz
Digitus Cat.6A Patch Panel, geschirmt, 12-Port, 1HE, 10", schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71626471
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91612S-EA
EAN/GTIN:
     4016032454861
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
modulare patchpanel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Robustes Patch Panel mit stabilem Metallgehäuse
- Komplette Abschirmung von Gehäuse und Schirmkontaktierung
- Kabelinstallation über LSA-Leisten
- Zentraler Erdungsanschluss
- Spannungsfestigkeit bis 1500 VDC (Kontakt / Masse)

Das DIGITUS® CAT 6A Patch Panel ist erhältlich in der 12-Port Version und stellt mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl ein robustes Patch Panel für die 10" Schrankmontage dar. Es entspricht dem (IEEE 802.3at/af) PoE+ Standard. Das Patch Panel ist elektromagnetisch abgeschirmt und bietet somit verlust- und störungsfreie Weiterleitung der Daten Ihrer Netzwerkinfrastruktur. Die 360° Schirmung an den Kontaktierungsstellen stellt sicher, das auch jeder einzelne Konsolidierungspunkt sauber abgeschirmt wird.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Paketgewicht
890 g
Verpackungsvolumen
1872 cm³
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anzahl Anschlüsse
12
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
AWG Kabelgröße
22/26
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85371098
VK Zolltarifcode
85369010
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.