Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 4479 Popcornmaschine Schwarz, Weiß 2,5 min 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 4479 Popcornmaschine Schwarz, Weiß 2,5 min 1200 W
Adler AD 4479 Popcornmaschine Schwarz, Weiß 2,5 min 1200 W
Adler AD 4479 Popcornmaschine Schwarz, Weiß 2,5 min 1200 W
Adler AD 4479 Popcornmaschine Schwarz, Weiß 2,5 min 1200 W
Adler AD 4479 Popcornmaschine Schwarz, Weiß 2,5 min 1200 W
Adler AD 4479 Popcornmaschine Schwarz, Weiß 2,5 min 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71412387
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 4479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Popcorn-Maker
Popcornautomat
popcorn maker
Weitere Informationen:
Technische Details
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Vorbereitung Zeit
2.5 min
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
300 x 310 x 200 mm
Gewicht
1670 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.