Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi R18JS7-0 Elektrische Stichsäge 3500 SPM 1,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi R18JS7-0 Elektrische Stichsäge 3500 SPM 1,8 kg
Ryobi R18JS7-0 Elektrische Stichsäge 3500 SPM 1,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71370821
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133004223
EAN/GTIN:
     4892210170521
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
3500 SPM
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (min.)
800 SPM
Entladungslänge
25 mm
Einscheidetiefe in Aluminium
135 mm
Schnitttiefe in Edelstahl
10 mm
Schallleistungspegel
94.5 dB
Schalldruckpegel
83.5 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Motortyp
Bürstenlos
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,14*
€ 209,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.