Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA-F19BT Kopfhörer Kabellos im Ohr Mikro-USB Bluetooth Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC HA-F19BT-PT Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Pink
JVC HA-F19BT-PT Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Pink
JVC HA-F19BT-PT Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Pink
JVC HA-F19BT-PT Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Pink
JVC HA-F19BT-PT Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Pink
JVC HA-F19BT-PT Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71156593
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-F19BT-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Sonstige Funktionen
Sprachführung
Ja
Knopfanzahl
3
Batteriestandsanzeige
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
10.7 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Produktfarbe
Pink
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Bluetooth-Pairing, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Tasten
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
0.5 m
Schutzfunktion
Schweißresistent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.402 - 2.48 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6.5 h
Akku
Ja
Akkuladezeit
3 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Musik-Player
Unterstützte Audioformate
SBC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
HAF19MAHE
ab € 5,27*
Zubehör
JVC
HAF19MGCE
ab € 5,36*
Zubehör
JVC
HAF19MPTE
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.