Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA-F19M Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC HA-F19M Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Grün
JVC HA-F19M Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Grün
JVC HA-F19M Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Grün
JVC HA-F19M Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Grün
JVC HA-F19M Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Grün
JVC HA-F19M Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71156590
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-F19M-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5 g
Sonstige Funktionen
Knopfanzahl
1
Markenkompatibilität
Apple
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
8 - 20000 Hz
Impedanz
46 Ohm
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
10.7 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Produktfarbe
Grün
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key
Lautstärkeregler
Tasten
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
1 m
Schutzfunktion
Schweißresistent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
HAF19BTPTE
ab € 5,41*
Zubehör
JVC
HAF19MAHE
ab € 5,27*
Zubehör
JVC
HAF19MPTE
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.