Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager TYM632C Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager TYM632C Steckdose Grau
Hager TYM632C Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70417512
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TYM632C
EAN/GTIN:
     3250616059528
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
65 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Weitere Suchbegriffe: hager jalousieaktor, jalousieaktor
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 441,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,70*
€ 610,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,26*
€ 604,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,86*
€ 588,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,71*
€ 569,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,99*
€ 525,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.